ALLEGRO SAFETY 9400-26 Kaivon kyltti, 26 tuuman koko, musta | CE7LVJ

ALLEGRO 9400-26 -aukkomerkki, 26 tuuman kokoinen, musta

Varastossa
Tuote: CE7LVJ Malli: 9400-26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
VäriMusta
Halkaisija26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3907400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
ALLEGRO SAFETY 9400-24 Kaivon kyltti, 24 tuumaa, musta | CE7LVH 9400-2424 "€103.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9400-26 -aukkomerkki, 26 tuuman kokoinen, musta
€103.66 / yksikkö