ALLEGRO SAFETY 9205-03 puolinaamari matalapainejärjestelmä, 3 työntekijää, 50 jalkaa letku, 1.5 hv | AD2ZCU 3WYK5

ALLEGRO SAFETY 9205-03 Half Mask Low Pressure System, 3 Worker, 50 Feet Hose, 1.5 HP

Varastossa
Tuote: AD2ZCU Malli: 9205-03Ristiviite: 3WYK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,202.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
CouplersOBAC
Virtausnopeus0 - 20 CFM
Päähineet mukanaPuolinaamari hengityssuojain
Letkun pituus50 ft.
Letku Max. Paine @ Temp.185 psi @ 70 Deg. F
Letkun lämpötila Alue-20 astetta 150 asteeseen. F
Moottorin virta5.5/ 8.3/ 16A
Moottori HP1/4 hv, 3/4 hv, 1 1/2 hv
Moottorin jännite115/230V AC
Ihmiset palvelivat3
Vaihe1
Tehontarve115V, 16A
Painealue2 - 12 psi
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumppu HP1 1/2 hv
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusLetkun pituusIhmiset palvelivatTehontarvePumppu HPHinta
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Kolmen työntekijän puolinaamari matalapainejärjestelmä, 1.5 hv, 16 A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,414.11
ALLEGRO SAFETY 9205-01 puolinaamari matalapainejärjestelmä, 1 työntekijä, 50 jalkaa letku | AF3PUC 8AN98 9205-010 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€1,996.30
ALLEGRO SAFETY 9205-02 puolinaamari matalapainejärjestelmä, 2 työntekijää, 50 jalkaa letku | AF3PUD 8AN99 9205-020 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,046.77
ALLEGRO SAFETY 9215-01 yhden työntekijän puolinaamarijärjestelmä, 100 jalkaa lentokoneletku | AF3XYE 8EUR7 9215-010 - 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,201.55
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Puolinaamari matalapainejärjestelmä, 2 työntekijää, 100 jalkaa letku, 115 V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,397.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-03 Half Mask Low Pressure System, 3 Worker, 50 Feet Hose, 1.5 HP
€5,202.85 / yksikkö