Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 8405-50 Jäähdytyskääre, Cowboy Bandana, punainen | AG8FCD

ALLEGRO SAFETY 8405-50 Jäähdytyskääre, Cowboy Bandana, punainen

Varastossa
Tuote: AG8FCD Malli: 8405-50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyskaulanauha
VäriCowboy Bandana Punainen
Viilentävä vaikutusJopa 72 tuntia.
Pituus38 "
MateriaaliPuuvilla
Liota aika5-9 min.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ALLEGRO SAFETY 8405-51 Jäähdytyskääre, Cowboy Bandana, Sininen | AG8FCE 8405-51Cowboy Bandana Sininen€3.44
ALLEGRO SAFETY 8405-53 Jäähdytyskääre, Royal Blue | AG8FCF 8405-53Royal Blue€3.44
ALLEGRO SAFETY 8405-53V Jäähdytyskääre, Royal Blue, Velcro | AG8FCG 8405-53VRoyal Blue€3.44
ALLEGRO SAFETY 8405-54 Jäähdytyskääre, Yhdysvaltain lippu | AG8FCH 8405-54Yhdysvaltain lippu€3.44
ALLEGRO SAFETY 8405-55 Jäähdytyskääre, oranssi | AG8FCJ 8405-55Oranssi€3.44
ALLEGRO SAFETY 8405-59 Jäähdytyskääre, Digitaalinen naamiointi | AG8FCK 8405-59Digitaalinen naamiointi€3.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8405-50 Jäähdytyskääre, Cowboy Bandana, punainen
€3.44 / yksikkö