Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0358-01 linssin puhdistusliina, 4 x 5 tuuman kudos, 300 kpl | CD4UPE

ALLEGRO SAFETY 0358-01 Linssinpuhdistusliina, 4 x 5 tuuman kudos, 300 kpl laatikko

Varastossa
Tuote: CD4UPE Malli: 0358-01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssinpuhdistusasema
KaavaAntifog, antistaattinen
Koko5 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Taitetut kudokset ponnahdusikkunoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 0357-02 suihkepumppu, 16 unssin pullo, linssin puhdistus | CD4UPC 0357-02Spray-pumppu€2.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0358-01 Linssinpuhdistusliina, 4 x 5 tuuman kudos, 300 kpl laatikko
€2.20 / yksikkö