Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO 0281-6 repäisylinssi

Varastossa
Tuote: AG8EWF Malli: 0281-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 0281-0 sisempi linssi, 10 kpl pakkausta kohti | AG8EWC 0281-0-€49.64
ALLEGRO SAFETY 0281-1 Ulompi linssi, 50 per pakkaus | AG8EWD 0281-1-€70.25
ALLEGRO SAFETY 9935-5481ICP Vaihto sisempi suojalinssi | AG8GQT 9935-5481ICP9935€19.09
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9935-5481OCP Vaihto ulkopuolinen suojalinssi | AG8GQU 9935-5481OCP9935€28.64
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9935-BHTX54V Economy Weld. Suoja, Linssillä, EZ Air Economy PAPR | AG8GQY 9935-BHTX54V9935,9935-DLX€522.14
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9935-BHTX81V Deluxe Weld. Suoja, Linssillä, EZ Air Economy PAPR | AG8GQZ 9935-BHTX81V9935,9935-DLX€646.04
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9935-X54V objektiivi, taloudellinen | CN8FFM 53XG92 9935-X54V-€297.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 0281-6 repäisylinssi
€86.67 / yksikkö