Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO 0281-3 Nailonvaippa

Varastossa
Tuote: AG8EWE Malli: 0281-3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon -niemi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY NV37-50 Nylon Cape, 28 tuuman koko | AG8GUN NV37-50€247.99
ALLEGRO SAFETY NV37-51 Nylon Cape, 38 tuuman koko | AG8GUP NV37-51€265.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 0281-3 Nailonvaippa
€218.78 / yksikkö