Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLANSON SC-2100 Muuntajan / sytyttimen testeri | AB7JBY 23M560

ALLANSON SC-2100 muuntaja/sytytystesteri

Varastossa
Tuote: AB7JBY Malli: SC-2100Ristiviite: 23M560

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja / sytytystesteri
ErikoistiedotTestaa kaikki 2-napaiset elektroniset sytyttimet ja rautaydinmuuntajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vihreät LED-valot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLANSON SC-2100 muuntaja/sytytystesteri
€100.51 / yksikkö