BALDOR MOTOR EM2543TS-12 Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, ODP, 326TS Frame | AJ6TPG

BALDOR MOTOR EM2543TS-12 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hv, ODP, 326TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TPG Malli: EM2543TS-12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,069.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria122/61
pohjaRG
Vääntömomentti524 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys326TS
Täyden kuormituksen vääntömomentti148 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP50
Hz60
EristysF
Johtaa12 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta25.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo50
Vaihe3
Power Factor81
TarkistusE
RPM1775
Lämpötila Nouse21 astetta C
Tyyppi4256M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.05
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 328 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 357 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 422 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliAmpeeriapohjaKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysHinta
BALDOR MOTOR EM2504T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJU EM2504TTeräs16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TJY EM2508TTeräs24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€5,600.75
BALDOR MOOTTORI EM2511T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKA EM2511TTeräs--256T28.6/14.3-10 hv-€4,225.95
BALDOR MOOTTORI EM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOOTTORI EM2513T-5 Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOOTTORI EM2513T-CI Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2543TS-12 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hv, ODP, 326TS-kehys
€9,069.01 / yksikkö