Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLANSON 2275U Universal öljynpoltinsytytin AB7JBJ 23M547

ALLANSON 2275U yleisöljypolttimen sytytin

Varastossa
Tuote: AB7JBJ Malli: 2275URistiviite: 23M547

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen yleissytytin
Vahvistimet @ 120V45mA
AsennustyyppiOlemassa oleva asennuslevy
ErikoistiedotYleismaailmallinen
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9613904000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matala käyttölämpötila, pidennetty elinikä ja energiatehokas

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLANSON 2275U yleisöljypolttimen sytytin
€78.05 / yksikkö