KAIKEN MATERIAALIN KÄSITTELY CB100-10-08ZV Käsiketjunostin, Ylikuormitussuoja, 10 Jalan nosto, kapasiteetti 22000 Lbs, sinkki | CG6EGN

ALL MATERIAL HANDLING CB100-10-08ZV käsiketjunostin, ylikuormitussuoja, 10 jalkaa nosto, kapasiteetti 22000 lbs, sinkki

Varastossa
Tuote: CG6EGN Malli: CB100-10-08ZV

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,843.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiketjunostin
Koko22000 lbs.
Suorittaa loppuunsinkki
sisäkorkeus29.25 "
Nostaa10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusNostaaHinta
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-10-08Z Käsiketjunostin, 10 jalan nosto, 1100 kg: n kapasiteetti, sinkki | CG6EEY CB005-10-08Z1100 lbs.10.6 "10 "€187.38
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-10-08ZV Käsiketjunostin, ylikuormitussuoja, 10 jalan nosto, 1100 kg: n kapasiteetti, sinkki | CG6EEZ CB005-10-08ZV1100 lbs.10.6 "10 "€265.55
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-20-18Z Käsiketjunostin, 20 jalan nosto, 1100 kg kapasiteetti, sinkki | CG6EFA CB005-20-18Z1100 lbs.10.6 "20 "€273.00
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-20-18ZV Käsiketjunostin, ylikuormitussuoja, 20 jalan nosto, 1100 kg: n kapasiteetti, sinkki | CG6EFB CB005-20-18ZV1100 lbs.10.6 "20 "€351.18
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-30-28Z Käsiketjunostin, 30 jalan nosto, 1100 kg: n kapasiteetti, sinkki | CG6EFC CB005-30-28Z1100 lbs.10.6 "30 "€358.62
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB005-30-28ZV Käsiketjunostin, ylikuormitussuoja, 30 jalan nosto, 1100 kg: n kapasiteetti, sinkki | CG6EFD CB005-30-28ZV1100 lbs.10.6 "30 "€436.80
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY CB010-10-08Z Käsiketjunostin, 10 jalan nosto, kapasiteetti 2200 kg, sinkki | CG6EFE CB010-10-08Z2200 lbs.13.39 "10 "€209.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL MATERIAL HANDLING CB100-10-08ZV käsiketjunostin, ylikuormitussuoja, 10 jalkaa nosto, kapasiteetti 22000 lbs, sinkki
€1,843.99 / yksikkö