Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGUH1250 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AA3ZWU 12A621

ALL GEAR AGUH1250 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3ZWU Malli: AGUH1250Ristiviite: 12A621

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
Värisininen
Pituus50ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.1 / 2 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus2200 lb
Työkuorman raja440 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGUH316100 Köysi Ppl punottu 3/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA3ZWP 12A617 AGUH 316100100ft.3 / 16 "300 lb60 paunaa.€12.60
ALL GEAR AGUH38100 köysi Ppl punottu 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA3ZWT 12A620 AGUH 38100100ft.3 / 8 "1200 paunaa.240 lb€29.24
ALL GEAR AGUH58100 köysi Ppl punottu 5/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA3ZWW 12A623 AGUH 58100100ft.5 / 8 "3000 lbs.600 lb€79.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGUH1250 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 50 jalkaa
€25.19 / yksikkö