ALEMITE 597-C rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 220 V | CE6ALJ

ALEMITE 597-C rasvapistooli, akkukäyttöinen, paine 10000 psi, 220 V

Tuote: CE6ALJ Malli: 597-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Laturi220 V / 50 Hz
Paine10,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALEMITE 596-A1 -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 120 V | CE6ALC 596-A1-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 596-B1 -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 120 V | CE6ALD 596-B1-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 596-C1 -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 220 V | CE6ALE 596-C1-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 596-D1 -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 220 V | CE6ALF 596-D1-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 597-A -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 110 V | CE6ALG 597--
Tarjouspyyntö
ALEMITE 597-B -rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 110 V | CE6ALH 597-B-
Tarjouspyyntö
ALEMITE 597-D rasvapistooli, paristokäyttöinen, paine 10000 Psi, 220 V | CE6ALK 597-D-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALEMITE 597-C rasvapistooli, akkukäyttöinen, paine 10000 psi, 220 V