ALC 40391 Polymeerilattiakaappi | AA6YPV 15E779

ALC 40391 Polymeerilattiamallikaappi

Varastossa
Tuote: AA6YPV Malli: 40391Ristiviite: 15E779

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,450.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen räjähdyskaappi
Nimellinen Koko36 x 24 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys36 "
TyyppiLattiamalli
Työleveys33 x 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)124.97
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläaukko (tuumaa) (31)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (24)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (19)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (35)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40391 Polymeerilattiamallikaappi
€1,450.58 / yksikkö