Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40153 Siphon Gun Steel 4 suuttimella | AA6YPP 15E774

ALC 40153 Siphon Gun Steel 4 suuttimella

Varastossa
Tuote: AA6YPP Malli: 40153Ristiviite: 15E774

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiphon-ase
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40153 Siphon Gun Steel 4 suuttimella
€112.69 / yksikkö