Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40115 sifoniletku 7 jalkaa | AA6YPQ 15E775

ALC 40115 Sifoniletku 7 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6YPQ Malli: 40115Ristiviite: 15E775

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifoniletku
MateriaaliKumi
Koko7ft
Tyyppi3 / 8 "Sisähalkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ALC 40116 -letkuletku 10 jalkaa | AA6YPR 15E776 4011610ft3/8 "henkilötodistus€42.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40115 Sifoniletku 7 jalkaa
€36.96 / yksikkö