Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40060 keraaminen suutinsarja | AA6YPL 15E771

ALC 40060 Keraaminen suutinsarja

Varastossa
Tuote: AA6YPL Malli: 40060Ristiviite: 15E771

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen suutinsarja
CFM vaaditaan @ 80 PSI20
MateriaaliKeraaminen
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ALC 40061 keraaminen suutinsarja | AA6YPM 15E772 400615 / 16 "€26.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40060 Keraaminen suutinsarja
€25.65 / yksikkö