Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40012 -kämmenlaite 80-125 PSI | AA6YQC 15E791

ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI

Varastossa
Tuote: AA6YQC Malli: 40012Ristiviite: 15E791
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
€170.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pullopuhallin
Ilmanpaine80-125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI15
MateriaaliPolymeeri
TyyppiKäyttää hioma-aineita tai vettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
ALC 40001 painepuhaltimen kapasiteetti 65 lb | AA6YNG 15E742 4000110ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€1,385.80
ALC 40004 Painepuhallin 150 lb Kapasiteetti | AA6YNH 15E743 4000415ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€1,602.80
ALC 40005 -painepuhallin 250 lb | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€2,670.31
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasiteetti 7 jalkaa Letku | AA6YPE 15E765 400177ft.SifonipuhallinMuoviImu€246.09
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Säiliö 7 jalan letku | AA6YPF 15E766 400187ft.SifonipuhallinMuoviImu€350.41
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Kannettava itsekierrätys ja pölytön€175.56
ALC 40015 Porta Blaster -sarja 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Kannettava Blaster KitTeräsKäyttää hioma-aineita tai vettä€164.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40012 Handheld Bottle Blaster 80-125 PSI
€170.38 / yksikkö