ALC 40005 -painepuhallin 250 lb | AA6YNJ 15E744

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA6YNJ Malli: 40005Ristiviite: 15E744

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,670.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava painepuhallin
Ilmanpaine80 ja 125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI15 1/8 "suuttimella, 25 5/32" suuttimella
Säiliön tilavuus250 paunaa
Letkun pituus25ft.
MateriaaliTeräs
TyyppiKuollut mies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön koko (tuumaa) (12 x 22)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
ALC 40001 painepuhaltimen kapasiteetti 65 lb | AA6YNG 15E742 4000110ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€1,385.80
ALC 40004 Painepuhallin 150 lb Kapasiteetti | AA6YNH 15E743 4000415ft.Kannettava painepuhallinTeräsKuollut mies€1,602.80
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasiteetti 7 jalkaa Letku | AA6YPE 15E765 400177ft.SifonipuhallinMuoviImu€246.09
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Säiliö 7 jalan letku | AA6YPF 15E766 400187ft.SifonipuhallinMuoviImu€350.41
ALC 40012 -kämmenlaite 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Kannettava pullopuhallinPolymeeriKäyttää hioma-aineita tai vettä€170.38
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Kannettava itsekierrätys ja pölytön€175.56
ALC 40015 Porta Blaster -sarja 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Kannettava Blaster KitTeräsKäyttää hioma-aineita tai vettä€164.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapasiteetti
€2,670.31 / yksikkö