Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 11640 Kumipuhalluskäsineet Pr 1 | AA6YQA 15E784

ALC 11640 Rubber Blast Gloves Pr 1

Varastossa
Tuote: AA6YQA Malli: 11640Ristiviite: 15E784

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiräjähdyskäsineet
MateriaaliKumi
KokoYksi koko sopii kaikille
Tyyppi18 "Pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 11640 Rubber Blast Gloves Pr 1
€73.49 / yksikkö