Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION TL160800G Pyörän jarrupaketti 8 tuumaa | AC2QAZ 2LY50

ALBION TL160800G pyörän jarrusarja 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QAZ Malli: TL160800GRistiviite: 2LY50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
rakentaminenMusta kestomuovi
Suorittaa loppuunMusta
Kehyksen viimeistelykestomuovi
Materiaalikestomuovi
TyyppiTäysi lukitus
Pyörän halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
ALBION TL160500G pyörän jarrupaketti 5 tuumaa | AC2QAX 2LY46 TL160500G5"€3.11
ALBION TL160600G pyörän jarrupaketti 6 tuumaa | AC2QAY 2LY48 TL160600G6"€47.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION TL160800G pyörän jarrusarja 8 tuumaa
€3.07 / yksikkö