Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52010 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTK 14M009

SHAW PLUGS 52010 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PTK Malli: 52010Ristiviite: 14M009
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
€73.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.3.13 "3.474"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija3.506 "
Pienin Dia.3.13 "
Nimellinen Koko3.25 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52011 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTL 14M010 520113.5 "3.44 "3.818"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€78.29
SHAW PLUGS 52012 Mekaaninen laajennustulppa, 3-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTM 14M011 520123.75 "3.69 "4.096"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€81.19
SHAW PLUGS 52013 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTN 14M012 520134"3.97 "4.407"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€83.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52010 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€73.63 / yksikkö