Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION NF1062710G Ei-litistävä pyörä 10 tuuman halkaisija 350 paunaa AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G Litistämätön pyörä, 10 tuuman halkaisija 350 Lb

Varastossa
Tuote: AD7BTX Malli: NF1062710GRistiviite: 4DE48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä koskaan tasainen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko350 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus350 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4-1 / 2 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION NF0852708G Ei-litistävä pyörä 8 tuuman halkaisija 300 Lb | AC2QBB 2LY54 NF0852708G1 / 2 "300 lb1 / 2 "300 lbjoustin8"2.5 "€36.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION NF1062710G Litistämätön pyörä, 10 tuuman halkaisija 350 Lb
€54.85 / yksikkö