Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION NF0852708G Ei-litistävä pyörä 8 tuuman halkaisija 300 Lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Litistämätön pyörä, 8 tuuman halkaisija 300 Lb

Varastossa
Tuote: AC2QBB Malli: NF0852708GRistiviite: 2LY54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä koskaan tasainen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko300 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4-13 / 16 "
Renkaan sivuseinä nro2.80 / 2.50-4
Renkaan paksuus1-13 / 16 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION NF1062710G Ei-litistävä pyörä 10 tuuman halkaisija 350 paunaa AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "4"€54.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION NF0852708G Litistämätön pyörä, 8 tuuman halkaisija 300 Lb
€36.75 / yksikkö