Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION MWT-SS6510L levypyöräsarja 150 Lb 3 tuumaa Halkaisija | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L levypyöräsarja 150 Lb 3 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB7FYK Malli: MWT-SS6510LRistiviite: 22W970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Jarrujen tyyppiSivukamera
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäLevypyöräsarja
Pyörän tyyppiJäykkä / kääntyvä
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer65 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli15/16 x 2-1/8"
Kuormitusluokitus150 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella15/16 x 2-1/8"
Kokonaiskorkeus3 9 / 16 "
Levyn koko1-15/16 x 2-5/8"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiD
RacewayYksi pallo
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän leveys1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoPyörän halkaisijaHinta
ALBION KITDCPB04241001G Levypyöräsarja 180 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"€41.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION MWT-SS6510L levypyöräsarja 150 Lb 3 tuuman halkaisija
€19.62 / yksikkö