Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION F1RN02052S001G -porttipyörä 100 lb. 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC6BJT 32J780

ALBION F1RN02052S001G Porttipyörä 100 Lb. Korkeus 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BJT Malli: F1RN02052S001GRistiviite: 32J780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttipyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Pultinreikien sisäpuoli(4) Yhtäläisesti 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "reiät, joiden keskellä on (1) reikä keskellä
Kuormitusluokitus100 lb
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella(4) Yhtäläisesti 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "reiät, joiden keskellä on (1) reikä keskellä
Kokonaiskorkeus2.5 "
Levyn koko2 x 5-1 / 4 "
Levyn paksuus1 / 4 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.Ei varsi
Varren pituusEi varsi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoYdinväriYdinmateriaaliLevyn paksuusVarren pituusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION 02RN04041S007 Porttipyörä 125 Lb. 10-1 / 2 tuuman korkeus | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "MustaNylon1 / 5 "6"Tavallinen reikä4"1"€43.59
ALBION 14SN08427S001 Porttipyörä 210 Lb. 18-1 / 2 tuuman korkeus | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"HopeaTeräs1 / 8 "8.375 "pallo8"2.5 "€155.16
ALBION F1RN03052S001G Gate Caster 100 Lb. 3-9 / 16 tuuman korkeus | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "MustaKumi3 / 16 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€71.86
ALBION F1RR03052S001G -porttipyörä 125 Lb. 3-9 / 16 tuuman korkeus | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "MustaKumi3 / 16 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€6.02
ALBION F1RR02052S001G -porttipyörä 125 Lb. 3-9 / 16 tuuman korkeus | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "MustaKumi1 / 4 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€98.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION F1RN02052S001G Porttipyörä 100 Lb. Korkeus 2-1/2 tuumaa
€95.69 / yksikkö