ALBION 40MR06201S Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä | AC9ERX 3G203

ALBION 40MR06201S Kääntyvä levy Iskunvaimennuspyörä

Varastossa
Tuote: AC9ERX Malli: 40MR06201SRistiviite: 3G203

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntölevyn iskunvaimennuspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus8.5 "
Levyn koko4-1 / 2 x 4 "
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro MR0620112
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 40MR06201S Kääntyvä levy Iskunvaimennuspyörä
€217.77 / yksikkö