Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 01RN04141S001G Kääntölevypyörä jarrulla 350 Lb 4 tuuman halkaisija | AC6EML 33J034

ALBION 01RN04141S001G Kääntyvä levypyörä jarrulla 350 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6EML Malli: 01RN04141S001GRistiviite: 33J034

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer75 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli3 x 4 "
Kuormitusluokitus350 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 4 "
Kokonaiskorkeus5"
Levyn koko4 x 5-1 / 8 "
Levyn paksuus0.149 "
plate tyyppiD
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
ALBION 01RR02X41SBG Kääntölevypyörä jarrulla 100 Lb 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Puoli0-299 paunaa100 lb5 / 16 "Ei1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Kääntölevypyörä jarrulla 150 Lb 2 tuuman halkaisija | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Puoli0-299 paunaa150 lb1 / 4 "Ei15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION 02RR04151S001GN Kääntölevypyörä jarrulla 200 Lb 4 tuuman halkaisija | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Pyörän hihna0-299 paunaa200 lb5 / 16 "Ei2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€32.13
ALBION DCRR04052S002G kääntyvä lautanenpyörä jarrulla 200 Lb 4 tuuman halkaisija | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Pyörän hihna0-299 paunaa200 lb5 / 16 "Ei2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
Tarjouspyyntö
ALBION DCIB06052S001G Kääntölevypyörä jarrulla 400 Lb 6 tuuman halkaisija | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Pyörän hihna300-999 paunaa400 lb5 / 16 "Kyllä2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Kääntölevypyörä jarrulla 200 Lb 4 tuuman halkaisija | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Pyörän hihna0-299 paunaa200 lb5 / 16 "Ei2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Kääntölevypyörä jarrulla 450 Lb 6 tuuman halkaisija | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Pyörän hihna300-999 paunaa450 lb5 / 16 "Ei2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 01RN04141S001G Kääntyvä levypyörä jarrulla 350 Lb 4 tuuman halkaisija
€3.77 / yksikkö