Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO PG21MS Poistu oven hälytyslaastisylinteristä AB3LDW 1U108

ALARM LOCK PG21MS Uloskäyntioven hälyttimen kiinnityssylinteri

Varastossa
Tuote: AB3LDW Malli: PG21MSRistiviite: 1U108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
HälytystyyppiKuuluva kuulutus
Kehon korkeus2.375 "
Kehon pituus9"
Rungon materiaalisinkkiseos
Runkoleveys2.5 "
SylinterityyppiUra
desibeliä95dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunMetallinen hopea
Materiaalisinkkiseos
Virtalähde9V Akku
TyyppiKaksi valittavaa viritystilaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (lakaisu)
    • Sireeni / torvi (dB) (95)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytystyyppiKehon pituusTyyppiHinta
HÄLYTYSLUKKO PG21MSS Exit Door Alarm Strobe Mortise Cylinder | AA9XJR 1HLC6 PG21MSSStrobe ja kuultavissa oleva ilmestys11 "Monikäyttöinen oven ilmoittaja€442.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK PG21MS Uloskäyntioven hälyttimen kiinnityssylinteri
€329.42 / yksikkö