AKRO-MILS ASC1879188BLU Umpihylly, Säiliöillä, 48 Laatikot, Sininen | AE8XKW 6GDF9

AKRO-MILS ASC1879188BLU suljettu hyllyyksikkö, laatikoilla, 48 laatikkoa, sininen

Tuote: AE8XKW Malli: ASC1879188BLURistiviite: 6GDF9 / 6GDG0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,982.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu hyllylaatikko
Kaapin väriHarmaa
Cabinet MateriaaliTeräs
Laatikon värisininen
Laatikon syvyys17 5 / 8 "
Laatikon korkeus4 5 / 8 "
Laatikon materiaaliMuovi
Laatikon leveys8 3 / 8 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus8500 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä48
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.3
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
AKRO-MILS ASC1879ASTBLU Suljettu hyllytaso, laatikoilla, 60 laatikkoa, sininen | AE8XLB 6GDG4 ASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS ASC1879ASTGRY Suljettu hyllytaso, laatikoilla, 60 laatikkoa, harmaa | AE8XLD 6GDG6 ASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS ASC1879188BLU suljettu hyllyyksikkö, laatikoilla, 48 laatikkoa, sininen
€2,982.01 / yksikkö