AKRO-MILS AS127936442B Säiliöhyllyt terästä, korkeus 79 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, harmaa/sininen/oranssi | AE8XMP 6GDL1

AKRO-MILS AS127936442B Säiliöhyllyt terästä, korkeus 79 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, harmaa/sininen/oranssi

Tuote: AE8XMP Malli: AS127936442BRistiviite: 6GDL1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,134.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriSininen / oranssi
Alustan tyyppiOsoitin
Syvyys12 "
Korkeus79 "
Materiaali22 Teräs
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä96
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön korkeusSäiliön syvyysAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräHinta
AKRO-MILS AS127936462B Säiliöhyllyt, kiinteä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, sininen | AE8XMQ 6GDL2 AS127936462BSininen / oranssi4"11 5 / 8 "6 3 / 4 "3000 lb1360€1,778.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS127936442B Säiliöhyllyt terästä, korkeus 79 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, harmaa/sininen/oranssi
€2,134.66 / yksikkö