AKRO-MILS AS127936462B Säiliöhyllyt, kiinteä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, sininen | AE8XMQ 6GDL2

AKRO-MILS AS127936462B roskahylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, sininen

Tuote: AE8XMQ Malli: AS127936462BRistiviite: 6GDL2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,778.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriSininen / oranssi
Säiliön syvyys11 5 / 8 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiOsoitin
Altaan leveys6 3 / 4 "
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus79 "
Kantavuus3000 lb
Materiaali22 Teräs
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä60
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön korkeusSäiliön syvyysAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräHinta
AKRO-MILS AS127936442B Säiliöhyllyt terästä, korkeus 79 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, harmaa/sininen/oranssi | AE8XMP 6GDL1 AS127936442BSininen / oranssi----1396€2,134.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS127936462B roskahylly, kiinteä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, sininen
€1,778.40 / yksikkö