AKRO-MILS 38358GRY seinäsäiliö, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 8-21/32 tuumaa, harmaa | AC8GCF 39T741

AKRO-MILS 38358GRY seinäsäiliö, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 8-21/32 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC8GCF Malli: 38358GRYRistiviite: 39T741

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisäkorkeus8 5 / 16 "
Sisäpituus21 5 / 9 "
Sisäleveys13 3 / 4 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus88 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella8 2 / 3 "
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
paketti Määrä4
tilavuus1.5 cu. ft.
Tilavuus1.5 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3445
Laivan korkeus (cm)24.56
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 38358GRY seinäsäiliö, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 8-21/32 tuumaa, harmaa
€73.30 / yksikkö