AKRO-MILS 34240GREY Nesting Container, 19 Inch Length, 24 1/2 Inch Width | AF3PLX 8AHX0

AKRO-MILS 34240GREY sisäkkäinen säiliö, pituus 19 tuumaa, leveys 24 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3PLX Malli: 34240GREYRistiviite: 8AHX0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.06 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus8 "- 10"
Sisäkorkeus8 3 / 4 "
Sisäpituus18 1 / 4 "
Sisäleveys23 3 / 4 "
Pituus24 "- 26"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella9 1 / 2 "
Ulkopituus19 "
Ulkopuolinen leveys24 1 / 2 "
paketti Määrä6
tilavuus2.19 cu. ft.
Tilavuus2.19 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 34240GREY sisäkkäinen säiliö, pituus 19 tuumaa, leveys 24 1/2 tuumaa
€74.06 / yksikkö