Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33105RED Jakajalaatikko, Pituus 10-7/8 tuumaa, Leveys 8-1/4 tuumaa, Korkeus 5 tuumaa, Punainen | AC3DYG 2RV36

AKRO-MILS 33105PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC3DYG Malli: 33105REDRistiviite: 2RV36
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
€15.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 500 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Väripunainen
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus5" - 6"8" - 10"
Sisäkorkeus4 5 / 8 "
Sisäpituus9 5 / 16 "
Sisäleveys6 11 / 16 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus25 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä5
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä500
tilavuus0.16 cu. ft.
Tilavuus0.16 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33105BLUE Jakajalaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AC3DYF 2RV35 33105SININENsininen6 11 / 16 "20€15.49
AKRO-MILS 33105SCLAR jakajalaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kirkas | AD3NPP 40K428 33105 SCLARPoista valinta9 5 / 16 "500€14.49
AKRO-MILS 33105GREY Jakajalaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, harmaa | AE7JQY 5YN01 33105HARMAAHarmaa6 11 / 16 "20€15.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33105PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen
€15.49 / yksikkö