Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3380 kalvoteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävä hopea | AD6JEA 45J832

3M 3380 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa

Varastossa
Tuote: AD6JEA Malli: 3380Ristiviite: 45J832

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus5 yd.
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-30 - 260 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus10 paunaa / tuumaa
Paksuus3.25 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi7607190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVärieräPituusHinta
3M 420 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYM 15D104 42020 paunaa / tuumaa45 oz. / TuumaaKumi6.8 milj.1 / 2 "Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€41.75
3M 420 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYN 15D105 42020 paunaa / tuumaa45 oz. / TuumaaKumi6.8 milj.1"Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€51.54
3M 420 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYP 15D106 42020 paunaa / tuumaa45 oz. / TuumaaKumi6.8 milj.2"Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€132.59
3M 420 kalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYQ 15D107 42020 paunaa / tuumaa45 oz. / TuumaaKumi6.8 milj.3 / 4 "Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€49.74
3M 421 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopeaa AA6WYU 15D110 42115 paunaa / tuumaa31 oz. / TuumaaKumi6.3 milj.1 / 2 "Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€36.30
3M 421 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYV 15D111 42115 paunaa / tuumaa31 oz. / TuumaaKumi6.3 milj.1"Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€58.30
3M 421 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYW 15D112 42115 paunaa / tuumaa31 oz. / TuumaaKumi6.3 milj.2"Tumma hopeaKalvoteippi5 yd.€120.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3380 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa
€36.53 / yksikkö