Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 31182BLU Laatikko, pituus 12 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen | AD8GUH 4KEZ8

AKRO-MILS 31182BLU vetolaatikko, pituus 12 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD8GUH Malli: 31182BLURistiviite: 4KEZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Pituus10 "- 12"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella4 5 / 8 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä4
tilavuus0.21 cu. ft.
Tilavuus0.21 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 31182BLU vetolaatikko, pituus 12 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen
€11.38 / yksikkö