Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 31148BLU vetolaatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 3-3/4 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU vetolaatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 3-3/4 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA2AEX Malli: 31148BLURistiviite: 10A147 / 10A148

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€12.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Pituus16 "- 18"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella4 5 / 8 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys3 3 / 4 "
paketti Määrä6
tilavuus0.14 cu. ft.
Tilavuus0.14 cu. ft.
Leveys3 "- 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 31148BLU vetolaatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 3-3/4 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen
€12.73 / yksikkö