Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30776BLACK pino ja pesälaatikko, 17 tuumaa pituus, 6-5/8 tuumaa leveys | AC9MUTTER 3HTA1

AKRO-MILS 30776MUSTA pino ja pesälaatikko, pituus 17 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9NUT Malli: 30776BLACKRistiviite: 3HTA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja pesäkori
VäriMusta
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus6 9 / 10 "
Sisäpituus14 8 / 9 "
Sisäleveys3 4 / 5 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus24 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella7"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6 5 / 8 "
paketti Määrä10
Leveys6 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)19.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveyspaketti MääräLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
AKRO-MILS 30796BLACK pino ja pesälaatikko, 8-7/8 tuumaa, musta | AC9NUB 3HRZ8 30796MUSTA8 7 / 8 "5 "- 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "- 8"6 3 / 25 "4"€7.25
AKRO-MILS 30716BLACK pino- ja pesälaatikko, 11-7/8 tuumaa, musta | AC9NUC 3HRZ9 30716MUSTA11 7 / 8 "5 "- 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "- 8"9 3 / 25 "4"€9.59
AKRO-MILS 30718BLACK pino ja pesälaatikko, 11 tuuman pituus, 8-3/8 tuumaa leveys | AC9NUU 3HTA2 30718MUSTA11 7 / 8 "5 "- 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "- 10"9"5 3 / 4 "€14.14
AKRO-MILS 30778BLACK pino ja pesälaatikko, 17 tuumaa pituus, 8-3/8 tuumaa leveys | AC9NUV 3HTA3 30778MUSTA17 7 / 8 "6 "- 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "- 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€18.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30776MUSTA pino ja pesälaatikko, pituus 17 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa
€15.00 / yksikkö