Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 305B1 ripustettava ja pinottava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5-1/4 tuumaa, kirkas | AE8XMY 6GDL9

AKRO-MILS 305B1 ripustettava ja pinottava laatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5-1/4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AE8XMY Malli: 305B1Ristiviite: 6GDL9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriPoista valinta
Sisäkorkeus4 47 / 64 "
Sisäpituus9 47 / 64 "
Sisäleveys4 1 / 4 "
Kantavuus25 lb
Materiaalipolykarbonaatti
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella5 1 / 4 "
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys5 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusLyhyt jakajapaikkojen määräUlkopuolellaUlkopituusHinta
AKRO-MILS 305A1 ripustettava ja pinottava säiliö, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/4 tuumaa, kirkas | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb13 1 / 4 "5 3 / 8 "€15.24
AKRO-MILS 305A3 ripustettava ja pinottava säiliö, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/4 tuumaa, kirkas | AE8XMU 6GDL5 305A34 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb23 1 / 4 "7 3 / 8 "€17.23
AKRO-MILS 305A5 ripustettava ja pinottava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/4 tuumaa, kirkas | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb33 1 / 4 "10 7 / 8 "€21.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 305B1 ripustettava ja pinottava laatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5-1/4 tuumaa, kirkas
€35.69 / yksikkö