Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 7 tuuman koko, 25Pk | AD6PCT 46U131

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1/2 x 7 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6PCT Malli: 7426SD1-PWRRistiviite: 46U131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus5.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)4155
Lopullinen leikkaus (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen jännitys (paunaa)4155
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4155
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1895
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1/2 x 7 tuumaa, 25 pk
€92.87 /pakkaus