AKRO-MILS 30320BLUE ripustus-/pinolaatikko, leveys 33 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, syvyys 8-5/8 tuumaa, sininen | AB3MWP 1UGP4

AKRO-MILS 30320BLUE ripustus-/pinolaatikko, 33 tuuman leveys, 5 tuuman korkeus, 8-5/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB3MWP Malli: 30320BLUERistiviite: 1UGP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Korkeus5"
Sisällä pohjan pituus6"
Sisäkorkeus4 3 / 16 "
Sisäpituus7"
Sisäleveys31 1 / 2 "
Pituus8 "- 10"
Kantavuus80 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus8 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys33 "
paketti Määrä4
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.45
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30320BLUE ripustus-/pinolaatikko, 33 tuuman leveys, 5 tuuman korkeus, 8-5/8 tuumaa, sininen
€55.98 / yksikkö