Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC01170 litteä messinki 360 1/8 x 5/8 1 ft L | AB2YGZ 1PTR2

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 litteä messinki 360 1/8 x 5/8" 1 ft L

Varastossa
Tuote: AB2YGZ Malli: CUREC01170Ristiviite: 1PTR2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi360
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys5 / 8 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7409290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00579 Tasainen messinki 360 1/8 x 1/4 "1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "€6.29
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00942 Litteä messinki 360 1/8 x 3/4 "1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "€8.43
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00161 Litteä messinki 360 1/8 x 3/8 "1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "€6.05
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00544 Litteä messinki 360 1/8 x 1/2 "1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "€6.05
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00290 Tasainen messinki 360 1/8 x 1 3/4 tuumaa 1 jalkaa | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CUREC00945 Tasainen messinki 360 1/8 x 1 tuuma 1 jalka Pituus | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"€10.17
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00992 Tasainen messinki 360 1/8 x 1 1/4 tuumaa 1 jalka | AB2YHP 1PTU4 CUREC009921 / 8 "1.25 "€12.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 litteä messinki 360 1/8 x 5/8" 1 ft L
€6.62 / yksikkö