AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen | AC8HZG 3AJ61

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC8HZG Malli: 30290REDRistiviite: 3AJ61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
Väripunainen
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus24 3 / 4 "
Sisäkorkeus11 3 / 8 "
Sisäpituus26 1 / 8 "
Sisäleveys16 9 / 16 "
Pituus26 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus29 1 / 4 "
Ulkopuolinen leveys18 3 / 8 "
paketti Määrä1
Tilavuus2.88 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)49.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30290YELLO Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AC8GTG 3AA10 30290 YELLOKeltainen-€89.75
AKRO-MILS 30290BLUE Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen | AC8HZH 3AJ63 30290SININENsininen-€89.75
AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas | AD3NPL 40K425 30290 SCLARPoista valinta-€106.79
AKRO-MILS 30290GREY Super Size Bin, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 tuumaa, harmaa, pinottava | CJ3PDJ 45MV78 30290HARMAA--€89.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, pituus 29-1/4 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen
€89.75 / yksikkö