AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, punainen | AC8HYX 3AJ43

AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC8HYX Malli: 30281REDRistiviite: 3AJ43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
Väripunainen
Korkeus8 "- 10"
Sisällä pohjan pituus15 1 / 2 "
Sisäkorkeus7 3 / 8 "
Sisäpituus16 7 / 8 "
Sisäleveys10 11 / 16 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella8"
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys12 3 / 8 "
paketti Määrä3
Tilavuus0.79 cu. ft.
Leveys12 "- 14"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30281BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, sininen | AA9XHZ 1HL97 30281SININENsininen3€47.15
AKRO-MILS 30281YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, keltainen | AC8HYZ 3AJ49 30281 YELLOKeltainen3€47.15
AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, kirkas | AD3NPC 40K417 30281 SCLARPoista valinta3€47.47
AKRO-MILS 30281GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 8 tuuman koko, harmaa, pinottava, 200 lb:n kantavuus | CJ3PDF 45MV70 30281HARMAA--€47.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, punainen
€47.15 / yksikkö