Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30138SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQE 40K442

AKRO-MILS 30138SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQE Malli: 30138SCLARRistiviite: 40K442

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus16 1 / 2 "
Sisäleveys5 1 / 2 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6 5 / 8 "
paketti Määrä12
tilavuus0.2 cu. ft.
Tilavuus0.2 cu. ft.
Leveys6 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)19.38
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30138GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCC 1UMT4 30138VihreäVihreä€9.94
AKRO-MILS 30138RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3TRE 2W720 30138REDpunainen€9.94
AKRO-MILS 30138BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEA 5W845 30138SININENsininen€9.94
AKRO-MILS 30138YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEP 5W858 30138 YELLOKeltainen€9.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30138SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€11.38 / yksikkö