Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 66252838648 3 tuuman puristettu teräspyörän harja, varsikiinnitys, 0.014 tuuman vaijerin halk. | CD2JDY 443M28

GRAINGER 66252838648 3 tuuman puristettu lanka pyöröharja, varren asennus, 0.014 tuuman vaijerin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD2JDY Malli: 66252838648Ristiviite: 443M28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Hioma-aineMessinki
Arbor HoleEi arboria
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys3 / 8 "
Pituus7 / 8 "
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHioma-aineArbor HoleVarren kokoLanka Dia.Harjas tyyppiHarja Dia.Kasvojen leveysHinta
GRAINGER 66252838773 Teräspyöräharja, Poimutettu, Karanreikäkiinnitys, Harjan halk. 7" | AX3MPG 443M78 66252838773--------€13.78
GRAINGER 66252838715 Vaijeripyöräharja, Poimutettu, Varsikiinnitys, Harja Halk. 1" | AX3MPM 443N98 66252838715--------€1.80
GRAINGER 66252838599 Teräspyöräharja, kierretty, holkkireikäkiinnitys, 6" harjakoko | AX3MPN 443P12 66252838599--------€11.77
GRAINGER 66252838670 Teräsharja, Poimutettu, Karanreikäkiinnitys, Harjan halk. 4" | AX3MPP 443P16 66252838670--------€6.14
GRAINGER 66252838513 Teräspyöräharja, kierretty, kaarireikäkiinnitys, 4" harjakoko | AX3MQZ 443M01 66252838513Arbor HoleHiiliteräs5 / 8 "Ei varsi0.02 "Kierretty lanka4"1 / 2 "€6.56
GRAINGER 66252838680 Vaijeripyöräharja, Poimutettu, Karanreikäkiinnitys, Harjan halk. 8" | AX3MUT 443M21 66252838680--------€14.74
GRAINGER 66252838710 teräspyöräharja, solmittu, varsikiinnitys, koko 3-1/4" | AX3MUU 443M60 66252838710--------€4.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 66252838648 3 tuuman puristettu lanka pyöröharja, varren asennus, 0.014 tuuman vaijerin halkaisija.
€8.44 / yksikkö