Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 06706 Tip Out Bin, 6 laatikkoa, 3-3/4 tuumaa pituus, 23-5/8 tuumaa leveys, 4-1/2 tuumaa korkeus, beige | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Kippilokero, 6 lokeroa, pituus 3-3/4 tuumaa, leveys 23-5/8 tuumaa, korkeus 4-1/2 tuumaa, beige

Varastossa
Tuote: AC8GCK Malli: 06706Ristiviite: 39T751

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa roskakori
Säiliön syvyys3-9 / 16 "
Säiliön korkeus3 7 / 8 "
Alustan tyyppiVihje pois
Altaan leveys3 13 / 16 "
Kaapin syvyys3-3 / 4 "
Kaapin korkeus4 1 / 2 "
Kaapin leveys23 5 / 8 "
Kapasiteetti hyllyä kohti7.98 lb
VäriNeutraali kivi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1.33 lb
MateriaaliErittäin vaikuttava polystyreeni
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä6
paketti Määrä1
eläin1
Lokeroiden kokonaismäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AKRO-MILS 06703 Tip-Out Bin, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 tuumaa, beige, keskeneräinen | CJ3QFQ 39T748 06703€162.00
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 06705 Tip-Out Bin, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 tuuman koko, beige, keskeneräinen | CJ3QFR 39T750 06705€69.75
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 06704 Tip-Out Bin, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 tuumaa, beige, keskeneräinen | CJ3QFT 39T749 06704€134.45
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 06702 Tip-Out Bin, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 tuumaa koko, beige | CJ3QFU 39T747 06702€256.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 06706 Kippilokero, 6 lokeroa, pituus 3-3/4 tuumaa, leveys 23-5/8 tuumaa, korkeus 4-1/2 tuumaa, beige
€62.53 / yksikkö