Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKG TC-115 lämpötila-anturi 40 - 300 Fahrenheit-astetta | AD9RMJ 4UJG6

AKG TC-115 lämpötila-anturi 40 - 300 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AD9RMJ Malli: TC-115Ristiviite: 4UJG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
Temp. alue40 astetta 300 astetta
Jännitealue10 - 35 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AKG TC-140 lämpötila-anturi 40 - 300 Fahrenheit-astetta | AD9RMK 4UJG7 TC-140€141.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG TC-115 lämpötila-anturi 40 - 300 Fahrenheit-astetta
€141.86 / yksikkö