Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY VALMISTUS J16MEBO uros kyynärpää 37 astetta putki x uros | AB2ENN 1LNH4

AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO uros kyynärpää 37 asteen putki x uros

Varastossa
Tuote: AB2ENN Malli: J16MEBORistiviite: 1LNH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko1-5/16-12
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Max. Paine3500 psi
Putken koko1"
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0404NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-rengaspomo7 / 16-206000 psi1 / 4 "€50.90
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0505NWOSS Miesten kyynärpää 37 astetta 5/16 tuumaa | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-rengaspomo1 / 2-206000 psi5 / 16 "€231.28
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0606NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-rengaspomo9 / 16-186000 psi3 / 8 "€56.66
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0808NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-rengaspomo3 / 4-166000 psi1 / 2 "€148.25
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1008NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-rengaspomo3 / 4-165000 psi5 / 8 "€316.44
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0810NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-rengaspomo7 / 8-145000 psi1 / 2 "€319.27
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1010NWOSS Uros kulmaputki x O-rengas Boss x Jic | AB2EQT 1LNP9 6801-1010NWOSSJIC x O-rengaspomo7 / 8-145000 psi5 / 8 "€246.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO uros kyynärpää 37 asteen putki x uros
€274.94 / yksikkö