Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS Female Connector 37 Degree Tube x Female | AB2ENZ 1LNJ5

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras

Varastossa
Tuote: AB2ENZ Malli: 2405-1616SSRistiviite: 1LNJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeimahdus x FNPT
Leveän langan koko1-5/16-12
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko1.625 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko1"
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENP 1LNH5 2405-0402SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "€26.74
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€44.18
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€59.42
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENT 1LNH8 2405-0604SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€39.80
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€61.41
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€59.82
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€87.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS naarasliitin 37 asteen putki x naaras
€201.01 / yksikkö